Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-29450E-10
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
1151080
EAN/GTIN:
4000225024665
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 2 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück
- für Format DIN A5
- Größe 196 x 230 x 30 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 2 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier
Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 30 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 196,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: Basic
... >
Marken-Shop Veloflex
>
Schule und Hobby
>
Basic
... >
Ordnung
>
Ordnung
>
Ringbücher
... >
Marken-Shop Veloflex
>
Ordnen und Archivieren
>
Ringbücher/-ordner "Basic"
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik
,
ringbuch a5
,
ringbuch a5 2 ringe
,
Kunststoffordner
,
Kunststoffringbücher
,
Ordner
,
Ordner (Präsentation)
,
Ordner (Spezialformate)
,
Plastik-Ringbücher
,
Plastikordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,35*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,753*
€ 2,65*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,753*
€ 2,08607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 26,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß
Herma
4212
ab € 5,64*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß
Herma
4346
ab € 5,73*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 52,5 x 21,2 mm, weiß
Herma
5080
ab € 5,63*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Herma
10010
ab € 6,26*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4455
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen