Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0541ab.jpg
images/web_details/ve0541ab.jpg
images/web_details/ve011412_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4143280
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143280
EAN/GTIN:
     4000225000843
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch VELOCOLOR® Classic, DIN A4, Größe 258 x 318 x 33, Karton glanzkaschiert, schwarzer Innenspiegel, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 25mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch VELOCOLOR® Classic, DIN A4, Größe 258 x 318 x 33, Karton glanzkaschiert, schwarzer Innenspiegel, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz pappe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,74*
€ 31,99*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 23,34*
€ 32,50*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 23,89*
€ 34,20*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143250
ab € 21,80*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143221
ab € 21,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143290
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.