Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-VEO4143290
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
4143290
EAN/GTIN:
4000225000881
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch VELOCOLOR® Classic, DIN A4, Größe 258 x 318 x 33, Karton glanzkaschiert, schwarzer Innenspiegel, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anreißer (Online):
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 25mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, weiß
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch VELOCOLOR® Classic, DIN A4, Größe 258 x 318 x 33, Karton glanzkaschiert, schwarzer Innenspiegel, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
veloflex ringbuch a4 4-ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 4 ringe
,
Ring-Buch
,
Ring-Bücher
,
Prospektringbuch
,
Prospekt-Ringbuch
,
Prospektringbücher
,
Prospekt-Ringbücher
,
Ring-Ordner
,
Prospektalbum
,
Prospekt-Album
,
Prospektordner
,
Prospekt-Ordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 388
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,80*
€ 32,14*
Lager 467
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 23,32*
€ 32,65*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 24,08*
€ 34,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,408* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, blau
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143250
ab € 21,80*
Ähnlich
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, hellrot
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143221
ab € 21,71*
Ähnlich
Ringbuch Classic, DIN A4, 4-D-Ringmechanik 25 mm, schwarz
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143280
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen