Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Comfort, DIN A4, PVC, 4-O-Ringmechanik 16 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve0546ab.jpg
images/web_details/ve0546ab.jpg
images/web_details/veo41440_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4144020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144020
EAN/GTIN:
     4000225004902
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort, DIN A4, Größe 248 x 315 x 20 mm, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anreißer (Online):
Ringbuch, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 16 mm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Comfort, DIN A4, PVC, 4-O-Ringmechanik 16 mm, rot
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch Comfort, DIN A4, Größe 248 x 315 x 20 mm, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g/qm Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a 4 pappe rot, ringbuch a4, veloflex ringbuch, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
15
€ 4,95*
ab € 4,63334*
€ 6,61534*
6 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 6,70*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,61534*
€ 7,87225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42534*
€ 7,64615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13534*
€ 7,30105
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,93334*
€ 7,06067
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63334*
€ 5,51367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 99,2301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144080
ab € 59,92005*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144050
ab € 59,7801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.