Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584263
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144080
EAN/GTIN:
     4000225004162
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort, DIN A4 Größe 248 x 315 x 20, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 16 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe, PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
100 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
16 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,92005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,19401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,8302*
€ 99,75794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,5701*
€ 99,44842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,35015*
€ 94,42668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,79005*
€ 86,62016
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,92005*
€ 71,30486
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144020
ab € 3,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144050
ab € 59,7801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.