| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4432310 Herst.-Nr.: 4432310 EAN/GTIN: 4000225043239 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe VELOCOLOR
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- glanzkaschiert
- Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
- Werkstoff: Karton
- Verwendung für Papierformate: A3
- Größe (B x H): 305 x 430 mm
- max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 305 mm | Bruttogewicht: | 0.135 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | GPSR: | Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532 | Höhe: | 430 mm | Marke: | Veloflex | Material: | Karton | Seitenklappen: | ja | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, einschlagmappe a3, einschlagmappe, jurismappe gelb, 4432, 44323, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Velocolor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,89* | € 5,03* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,50* | ab € 3,26834* | € 5,165* | | | | | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 3,48667* | € 5,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,53* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|