Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Veloflex Sammelmappe VELOCOLOR®, A3, Karton, 350 g/qm, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-29929E-6
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
4432310
EAN/GTIN:
4000225043239
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe VELOCOLOR® für das Format DIN A3. Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke; mit 3 Einschlagklappen und Gummizugverschluss.
- Farbe: gelb
- Papiergewicht: 350 g/qm
Produkttyp: Sammelmappe
Material: Karton, folienkaschiert
Format: DIN A3
Farbe: gelb
Höhe: 32 cm
Breite: 23 cm
max. Füllhöhe: 2 cm
3 Klappen am Unterdeckel vorhanden?: Ja
... >
Ordnung
>
Archivierung/Ablage
>
Sammelmappen, -boxen
... >
Marken-Shop Veloflex
>
Schule und Hobby
>
Velocolor®
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Zeichen-Mappe
,
Zeichenmappe
,
Zeichnungsmappe
,
Zeichnungssammelmappe
,
a3 eckspanner gelb
,
einschlagmappe a3
,
einschlagmappe
,
Aufbewahrung
,
Dokumentenmappen
,
Gummizugmappen
,
Mappen
,
Sammelmappen
,
Spannmappen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,84*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,14334*
€ 4,97334*
Lager 273
6
€ 6,95*
ab € 3,25334*
€ 5,04*
Lager 1955
8 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 20,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,97334*
€ 5,91827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60334*
€ 5,47797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48334*
€ 5,33517
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,02334*
€ 4,78777
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14334*
€ 3,74057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 29,84004* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, sortiert
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432300
ab € 2,77*
Ähnlich
VELOFLEX 4432321 6 Zeichenmappen VELOCOLOR® DIN A3 hellrot Ablage u. Ordnung
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432321
ab € 2,99*
Ähnlich
VELOFLEX 4432330 6 Zeichenmappen VELOCOLOR® DIN A3 orange Ablage u. Ordnung
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432330
ab € 2,99*
Ähnlich
VELOFLEX 4432341 6 Zeichenmappen VELOCOLOR® DIN A3 hellgrün Ablage u. Ordnung
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432341
ab € 2,99*
Ähnlich
VELOFLEX 4432351 6 Zeichenmappen VELOCOLOR® DIN A3 hellblau Ablage u. Ordnung
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432351
ab € 2,78*
Ähnlich
VELOFLEX 4432371 6 Zeichenmappen VELOCOLOR® DIN A3 pink Ablage u. Ordnung
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432371
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen