Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
273-VEOV020902
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
V020902
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 4-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt (80g) Papier, blau, Maße: 245 x 315 x 21 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, blau
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 4-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt (80g) Papier, blau, Maße: 245 x 315 x 21 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
veloflex ringbuch a4 blau
,
ringbuch a4
,
veloflex ringbuch
,
Ring-Buch
,
Ring-Bücher
,
Prospektringbuch
,
Prospekt-Ringbuch
,
Prospektringbücher
,
Prospekt-Ringbücher
,
Ring-Ordner
,
Prospektalbum
,
Prospekt-Album
,
Prospektordner
,
Prospekt-Ordner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
101
25
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,02*
Lager 273
25
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,2056*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2056*
€ 3,81466
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0556*
€ 3,63616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 80,14* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viquel 020983 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Grün, Grau, Rot, Transparent, Violett
Viquel
020983
ab € 2,33*
Ähnlich
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, grün
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020903
ab € 2,25*
Ähnlich
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, rot
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020901
ab € 2,24*
Ähnlich
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, schwarz
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020905
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen