Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Ringbuch A4 20mm 4 Ringe blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#VELOV020902
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
V020902
EAN/GTIN:
3135250209020
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Viquel
PP-Vollkunststoff
Werkstoff: PP
4-Rund-Ring-Mechanik
Durchmesser des Rings: 20 mm
Verwendung für Papierformate: A4
245 x 315 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
PP-Vollkunststoff
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.085 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
21 mm
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ringbücher
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
veloflex ringbuch a4 blau
,
ringbuch a4
,
veloflex ringbuch
,
Ordner
,
Präsentations
,
Präsentations-Ordner
,
PräsentationsOrdner
,
Prospektringbuch
,
Ringbuch-Ordner
,
RingbuchOrdner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
101
25
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,02*
Lager 273
25
€ 4,95*
ab € 2,4348*
€ 3,3644*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 75,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viquel 020983 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Blau, Grün, Grau, Rot, Transparent, Violett
Viquel
020983
ab € 2,34*
Ähnlich
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, grün
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020903
ab € 2,25*
Ähnlich
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, rot
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020901
ab € 2,24*
Ähnlich
Ringbuch Viquel, DIN A4, 4-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, schwarz
VELOFLEX Carsten Thormählen
V020905
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen