Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=2x40 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=2x40 Blatt
Formularbuch Lieferschein A5 selbstdurchschreibend VE=2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA773259
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4004182017203
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz
  • Formulare Lieferschein
  • 54 g/qm, Klebebindung
  • beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
  • 1. und 2. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend
  • Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
  • Durchschläge: 1, gelb
  • Papierformat: A5
  • Papiergröße: 148 x 210 mm (B x H)
  • 2 x 40 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Buchbindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x40 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Lieferschein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
54 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, 1720, avery, formular, lieferscheine, muster, vordruck, vorlage, zweckform
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
411
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,45*
2 Tage
185
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,46*
1
€ 4,75*
ab € 3,32*
€ 5,52*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 6,43*
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,09825* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,92*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 16,14*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 4,94*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,42*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,32*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,81*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,62*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,66*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.