Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE3429 Herst.-Nr.: 3429 EAN/GTIN: 4004182034293 |
| | |
|
| | |
| Die weißen Frankier-Etiketten 3429 (157 x 39 mm) eignen sich unter anderem für Frankiermaschinen von Neopost (IJ-65 - IJ-110 (Frankit-Modelle)). Eine Packung enthält 500 Frankierstreifen mit Abziehlasche pro Packung. Sie können sich auf einen staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfesten Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Ideal zum indirekten Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | GTIN: | 4004182034293 | Herstellerartikelnummer: | 3429 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform | Lieferantenname: | Avery Zweckform | Marke: | Avery Zweckform | Anzahl der Etiketten je Packung: | 500 | Artikelbezeichnung: | Frankieretiketten | Herstellerproduktbeschreibung: | Frankieretiketten | Höhe in mm: | 39 | Farbe: | AAA872 | weiß | Werkstoff: | CAA133 | Breite in mm: | 165,1 | Verwendung für Maschinentyp: | Frankiermaschinen | abgerundete Ecken vorhanden: | CAA016 | Format: | 157 x 39 mm | Anreißer (Online): | Frankieretikett für Frankiermaschinen von Neopost, 157 x 39 mm, weiß, einzeln, 500 Etiketten | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 157 x 39 mm Inhalt: 500 Etiketten / 1 Pack Druckertyp: Frankiermaschinen Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Form: rechteckig Format: Kleinformat Nachhaltigkeit: PVC-Frei, chlorfrei gebleicht | Kurzbeschreibung (Online): | Frankieretiketten, für Neopost, 157 x 39 mm, weiß, 500 Etiketten, permanent haftend, zum indirekten Freistempeln, mit Abziehlasche | Langbeschreibung (Online): | Die weißen Frankier-Etiketten 3429 (157 x 39 mm) eignen sich unter anderem für Frankiermaschinen von Neopost (IJ-65 - IJ-110 (Frankit-Modelle)). Eine Packung enthält 500 Frankierstreifen mit Abziehlasche pro Packung. Sie können sich auf einen staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfesten Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Ideal zum indirekten Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, Frankier-Etiketten, Frankieraufkleber, Farnkier-Aufkleber, Frankierlabel, Frankier-Label, Frankier-Streifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 17,90* | € 24,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,00* | € 24,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,20* | € 24,70* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,93* | € 25,14* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,22* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,03586* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|