Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 39 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3429
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3429
EAN/GTIN:
     4004182034293
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 157 x 39 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung des Etikettenträgers:
mit Abziehlasche
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182034293
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
39
Verwendung für Maschinentyp:
Geeignet für Neopost Frankiermaschinen
Breite:
165,1
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Herstellerartikelnummer:
3429
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,25*
€ 23,64*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,52*
€ 23,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 24,96*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,84*
€ 25,16*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,0345* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.