Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Universal-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, weiß, 270 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Far
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
AVERY-Zweckform
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-ZWEL4737REV10
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
L4737REV-10
EAN/GTIN:
4004182433164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen ablösbaren Universal-Etiketten L4737REV-10 im Format 63,5 x 29,6 mm eignen sich z.B. für Firmenetiketten. Die Etiketten haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und sind wiederablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker. Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
63,5 x 29,6 mm
Abmessungen:
63,5 x 29,6 mm
Anreißer (Online):
Universal-Etiketten, ablösbar, 63,5 x 29,6 mm, weiß, 270 Stück
Aufzählung (Online):
Einzelformat: 63,5 x 29,6 mm Inhalt: 270 Etiketten / 10 Bogen Druckertyp: Inkjet, Laser s/w, Farblaser Software Code: L4737 Hafteigenschaft: ablösbar Farbe: weiß Material: Papier Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: A4 Nachhaltigkeit: FSC®-zertifiziert, chlorfrei gebleicht Auszeichnung: TÜV-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Universal-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, weiß, 270 Etiketten, Inkjet, Laser s/w, Farblaser, ablösbar, 10 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Die weißen ablösbaren Universal-Etiketten L4737REV-10 im Format 63,5 x 29,6 mm eignen sich z.B. für Firmenetiketten. Die Etiketten haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und sind wiederablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker. Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
beschriftungsetiketten avery
,
beschriftungs etiketten
,
Etiketten
,
Aufkleber
,
Druckeretiketten
,
Drucker-Etiketten
,
Drucketiketten
,
Druck-Etiketten
,
Beschriftungsaufkleber
,
Beschriftungs-Aufkleber
,
Vielzweck-Etiketten
,
Vielzwecketiketten
,
Ink-Jet-Etiketten
,
Ink-Jetetiketten
,
Kopiereretiketten
,
Kopierer-Etiketten
,
Klebeetiketten
,
Klebe-Etiketten
,
Labels
,
Etikettenlabels
,
Etiketten-Labels
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,36*
€ 5,39*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,53*
Lager 690
3 Tage
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,90*
Lager 467
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,93*
Lager 94QG7
3 Tage
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,75*
€ 5,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,335* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen