Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ablösbar Universaletiketten L4737REV-10 Selbsthaftend DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197307
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197307
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197307
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4737REV-10
EAN/GTIN:
     4004182433164
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten L4737REV-10. Farbe: Weiß. Material: Papier. Etiketten pro Pack: 270 Stück. Höhe: 9 mm. Breite: 210 mm. Tiefe: 327 mm. Gewicht: 301 g. Recycelt: Ja. Ablösbar: Ja. Lieferumfang: 10 x Multifunktionsetiketten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
301 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
29.6 mm
Breite:
63.5 mm
Tiefe:
327 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,40*
€ 5,45*
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,49*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,99*
Lager 94QG7
36
€ 2,90*
ab € 3,78*
€ 6,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,378* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.