Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten 63,5x29,6 mm 10 Blatt/270 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten 63,5x29,6 mm 10 Blatt/270 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 63,5x29,6 mm 10 Blatt/270 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 63,5x29,6 mm 10 Blatt/270 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 63,5x29,6 mm 10 Blatt/270 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4737REV10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4737REV-10
EAN/GTIN:
     4004182433164
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Die wiederablösbaren Universal-Etiketten von Avery Zweckform lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken und garantieren einen staufreien Druckerdurchlauf
  • Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV
  • Diese Aufkleber bieten Ihnen für jeden Bedarf und Anwendungsbereich die passende Lösung und sind rückstandsfrei wiederablösbar
  • Mit den wiederablösbaren Universal-Etiketten im Format 63,5x29,6 mm können Sie z.B. Prospekte kennzeichnen
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die wiederablösbaren Universal-Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
27
Anzahl Etiketten je Packung:
270
Blattformat:
A4
Breite:
63,5 mm
Etikettenbreite:
63.5 mm
Etikettenhöhe:
29.6 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
270 Etiketten
runde Ecken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, 10, ablösbar, ablösbare, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, L4737REV, L4737REV-10, L4737REV10, universal, universal-etiketten, universaletiketten, wiederablösbare, zweckform
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,43*
€ 5,47*
3 Tage
53
€ 2,90*
ab € 3,44*
€ 5,50*
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 5,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,84*
€ 6,06*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,382* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.