Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30161 Schrumpfschlauch (308-30161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1.5/0.5 mm), blau, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1.5/0.5 mm), blau, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1.5/0.5 mm), blau, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1.5/0.5 mm), blau, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (1.5/0.5 mm), blau, 200 mm (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2753E-2475735
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30161
EAN/GTIN:
     4031026400235
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann blau
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Blau
Schlauch-/Rohrlänge  20 cm
Durchmesser vor Schrumpfen  1,5 mm
Durchmesser nach Schrumpfen  0,5 mm
Menge pro Packung  10 Stück(e)
Schrumpftemperatur  100 °C
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Blau
Schlauch-/Rohrlänge:
20 cm
Durchmesser vor Schrumpfen:
1,5 mm
Durchmesser nach Schrumpfen:
0,5 mm
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Schrumpftemperatur:
100 °C
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: 30161, 30830161, hellermanntyton, schrumpfschlauchsortiment, blau, 1.50, 0.50, schrumpfrate:3:1, hellermann, tyton, schrumpfrate31, schrumpfrate
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4628*
€ 0,6328*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48637*
€ 0,65637*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4989*
€ 0,6789*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5028*
€ 0,6828*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,98*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,63*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,68*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 71,81*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.