Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-12400 Schrumpfschlauch Schwarz Kabelisolierung (308-12400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2478140
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-12400
EAN/GTIN:
     4031026218632
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Schrumpfschlauch
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  RoHS, CSA, SAE, SAE
Material  Polyolefin
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  3 m
Maximaler Durchmesser  2,4 cm
Mindestdurchmesser  8 mm
Dicke  2,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS, CSA, SAE, SAE
Material:
Polyolefin
Länge:
3 m
Maximaler Durchmesser:
2,4 cm
Mindestdurchmesser:
8 mm
Dicke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 12400, 30812400, l=3m, hellermann, hisa24/8pexbk, hisa24/8bk, 293621, schwarz, hisa248pexbk, hisa248bk, hisa, hisa24/8poxbk, schrumpfschläuche, 24mm, polyolefin, kleber, schrumpfrate:3:1, stück, tyton, kabelisolierung, hisa248poxbk, schrumpfschluche, schrumpfrate31, stck
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 36,49*
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 30,84*
€ 40,73*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 37,86*
€ 49,69*
4 Tage
10
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 40,21*
€ 50,43*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,06*
€ 70,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
308-12403
ab € 24,52*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.