Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON Dünnwandiger Schrumpfschlauch TA37 Ø vor/nach Schrumpfung: 9 mm/3 mm Schrumpfrate 3 : 1 1 m Schwarz (315-13003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2492910
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     315-13003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 19,34*
25
Frei Haus
ab € 17,2004*
€ 19,4704*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,82*
€ 20,21*
1
€ 8,95*
ab € 15,70*
€ 22,25*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 46,59*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.