Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Hutschienen-Steckdose mit Klappdeckel Grau 16 A 250 V/AC 2CSM211000R0721 (2CSM211000R0721)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB M1175C Steckdose Typ F Grau
ABB M1175C Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     2753E-2574049
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM211000R0721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Übersicht

Hutschienen-Schutzkontakt-Steckdose E 1175c

Ideal für den Einbau in Verteilerschränken, Sicherungskästen und Unterverteilungen.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 2.5 Betriebsspannung: 250 V/AC Farbe: Grau Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 16 A Typ: 16 A Zubehör-Typ (Schaltschranktechnik): Hutschienen-Steckdose mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,53*
€ 15,54*
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 16,54*
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 16,56*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 12,46*
€ 16,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,31*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,04*
Zubehör
Multicomp
SH10167R
ab € 1,76*
Zubehör
Volex
X-210699A
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.