Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI20 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276422)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629430
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 2-polig Kontaktart: 2 Schließer Typ: DILA-XHI20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfsschalter 2s eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 276422, eaton, dilaxhi20, powerware, dila, xhi20, 158739, 4015082764227, hilfsschalterblock, schließer, steckbar, hilfsschuetze, hsbaustein, 2polig, stück, moeller, hilfsschalterbaustein, 2s0ö, schwarz, weiß, schlieer, stck, baustein, polig
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,11*
€ 6,83*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 5,84*
€ 8,05*
1
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,61*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,82*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,90*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,89*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,87*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,79*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,39*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,37*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,79*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,34*
Zubehör
Eaton
276416 DILA-22(60VDC)
ab € 28,46*
Zubehör
Eaton
276395 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
ab € 24,05*
Zubehör
Eaton
276336 DILA-40(220V50/60HZ)
ab € 23,89*
Zubehör
Eaton
276328 DILA-40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 26,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.