Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI04 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276424)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629443
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 4-polig Kontaktart: 4 Öffner Typ: DILA-XHI04
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,62*
€ 11,06*
3 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 9,65*
€ 13,11*
1
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 13,93*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 13,99*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 38,58*
€ 48,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,64*
Zubehör
Eaton
106488
ab € 36,72*
Zubehör
Eaton
182343
ab € 59,50*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 22,25*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,87*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,95*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 25,56*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,88*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 28,48*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 30,32*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
276386 DILA-22(24V50HZ)
ab € 24,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.