Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHIV22 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276429)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629576
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  117 mm
Höhe  68 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
45 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
68 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 15,86*
€ 19,20*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 22,35*
3 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 16,89*
€ 22,51*
1
€ 5,46*
ab € 17,91*
€ 23,80*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 44,50*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
276740
ab € 22,14*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,19*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,11*
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,89*
Zubehör
Eaton
177628
ab € 25,95*
Zubehör
Eaton
290062
ab € 32,19*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,87*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,79*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,39*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,37*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,79*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.