Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI22 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276426)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629582
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 4-polig Kontaktart: 2 Schließer/2 Öffner Typ: DILA-XHI22
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 276426, eaton, dilaxhi22, powerware, dila, xhi22, 216732, 4015082764265, hilfsschalterblock, schließer, öffner, steckbar, stück, moeller, hilfsschalterbaustein, 2s2ö, schwarz, weiß, schlieer, ffner, stck
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 8,90*
ab € 7,77*
€ 10,36*
2 Tage
9
€ 4,98*
ab € 7,78*
€ 10,38*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 8,08*
€ 10,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 11,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,18*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,42*
Zubehör
Moeller
8717965
ab € 24,00*
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,64*
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,37*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,73*
Zubehör
Eaton
104918
ab € 31,25*
Zubehör
Eaton
106487
ab € 26,03*
Zubehör
Eaton
106488
ab € 36,72*
Zubehör
Eaton
107830
ab € 29,07*
Zubehör
Eaton
182343
ab € 59,50*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 54,98*
Zubehör
Eaton
277262
ab € 79,73*
Zubehör
Eaton
291943
ab € 26,01*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276414
ab € 24,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.