| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2629686 Herst.-Nr.: 000700 EAN/GTIN: 4015080007005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Stufenschalter 10 A für Zentraleinbau
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm Aufdruck-Motiv: 1/2/3/4 Betätigungsart: Knebel Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Inhalt: 1 St. Leistung: 3 kW Montageart: Frontbefestigung Polzahl: 1 Produktabmessung, Breite: 30 mm Produktabmessung, Länge: 30 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltspannung: 500 V Schaltstrom (max.): 10 A Schaltwinkel: 3 x 60 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): TM-2-8231/EZWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 31,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, Ausschalter, Wechselschalter, eaton drehschalter 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, eaton, 000700, tm28231/ez, powerware, 8231, tm28231ez, stufenschalter, 1pol., 291019, schwarz, 1pol, stück, moeller, nockenschalter, grau, elektroschalter, kippschalter, metallisch, stck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 24,25* | € 32,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 25,37* | € 33,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 26,70* | € 34,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,93* | € 35,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 74,38* | € 90,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|