Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-8900/E Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz - Weiß (207398)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629694
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207398
EAN/GTIN:
     4015082073985
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Übersicht

Ein-Aus-Schalter Einbau Serie TO

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: OFF/ON Ausführung: Ein-Aus-Schalter Einbau Betätigungsart: Knebel Farbe Gehäuse/Knopf: Grau, Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewinde-Maß: M3.5 Inhalt: 1 St. Leistung: 6.5 kW Montageart: Einbau Polzahl: 3 Produktabmessung, Breite: 48 mm Produktabmessung, Länge: 48 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltstrom (max.): 20 A Schaltwinkel: 1 x 90 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): T0-2-8900/E
Weitere Informationen:
Gewicht:
147,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Trennschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, hebelschalter, hebelschalter 3 polig, 207398, eaton, t028900/e, powerware, 8900, t028900e, schwarz, 158358, nockenschalter, grau, stück, moeller, einausschalter, elektroschalter, kippschalter, weiß, stck, schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,17*
€ 21,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 23,17*
€ 5,00*
ab € 18,05*
€ 24,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 24,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,39*
€ 92,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,48*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,72*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,77*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,31*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,51*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,23*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.