Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-41101 - Kabelmanagement - Schwarz - Polyethylen - -60 - 80 °C (161-41101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2659199
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41101
EAN/GTIN:
     5022660548086
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Spiralschlauch - abgepackt

Für Standard Anwendungen

Spiralschläuche können aufgrund ihrer Wendelstruktur auch um bereits montierte Kabel gewickelt werden. Einzelne Leitungen können an jeder Stelle ausgeführt werden. HellermannTyton Spiralschläuche werden in verschiedenen Größen, Farben und Materialien angeboten. Für kleine Bedarfe sind Spiralschläuche aus Polyethylen in 5 m-Längen erhältlich.

Spiralschlauch - Typ SBPE:
• aus Polyethylen (PE) mit Brandschutzklasse UL94 HB für Standard Anwendungen (z.B. in der Kabelkonfektion, sowie im Schaltschrankbau. • Brandschutzeigenschaft UL94 HB entspricht der Zulassung für langsames Brennen dieser Kunststoffart.

Technische Daten:
Ausführung: Abgepackt Bündelbereich-Ø: 5 - 20 mm Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 161-41101 Inhalt: 30 m Material: Polyethylen (PE) Produktabmessung, Ø: 4 mm Temperaturbereich: -60 - +90 °C, kurzfristig +120 °C Typ: SBPE4 Typ (Hersteller-Typ): SBPE4-PE-BK-30M Weitere technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL94 HB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 41101, 16141101, hellermanntyton, schwarz, polyethylen, sbpe4pebk30m, sbpe4, hellermann, tyton, kabelmanagement, spiralwrapumhüllung, 20mm, spiralschlauch, spiralwrapumhllung, spiral, wrap, umhüllungpArtikel.DciPid
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,46631*
€ 0,70631*
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,467*
€ 0,707*
20 Tage
30
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4771*
€ 0,7171*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,64*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,13*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.