Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal - Schaltgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2733811
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2384.040
EAN/GTIN:
     4028177529441
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
leergehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Rittal - Schaltgehäuse
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Rittal
Hersteller Art. Nr.  2384.040
Modell  
EAN/UPC  4028177529441

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rittal Schaltgehäuse
Produkttyp  Schaltgehäuse
Packungsinhalt  Hülle, Stahlgehäuse
Produktmaterial  Rostfreier Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28 cm x 9 cm x 10 cm
Funktionen  IP66-Schutz, Schutzart NEMA 4X

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schaltgehäuse
Produktmaterial  Rostfreier Stahl
Packungsinhalt  Hülle, Stahlgehäuse
Breite  28 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  10 cm
Oberfläche  Gebürstet Korn
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  IP66-Schutz, Schutzart NEMA 4X

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Schaltgehäuse
Produktmaterial:
Rostfreier Stahl
Packungsinhalt:
Hülle, Stahlgehäuse
Breite:
28 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
10 cm
Oberfläche:
Gebürstet Korn
Leistungsmerkmale:
IP66-Schutz, Schutzart NEMA 4X
Weitere Suchbegriffe: 2384040, rittal, 2384, 2384.040, edelstahl, tastergehäuse, ip66, schaltgehäuse, 107587, tastergehuse, tasd225, schaltgehuse, d=22, stück, einbaustellen, stck, leergehuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,00*
€ 115,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 116,55*
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 119,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,03*
€ 119,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,75*
€ 131,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,45*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,06*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,54*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,47*
Zubehör
Pflitsch
bg 216VA
ab € 14,4823*
Zubehör
Pflitsch
bg 220VA
ab € 16,73*
Zubehör
Pflitsch
bg 225VA
ab € 19,0282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.