Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kompakte Laser-Lichtschranke EX-L200 EX-L221-P Lichttaster Reichweite 45 - 300 mm (EX-L221-P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756225
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-L221-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Übersicht

Kompakte Laser-Lichtschranke EX-L200

Hochgenaue Laserlichtschranke mit eingebautem Verstärker in kompakter Bauform. Mit dem Taster können bereits Objekte ab einer Größe von 0,01 mm sicher erkannt werden. Platzsparend, flexibel und keine komplizierte Ausrichtung nötig, da Sender und Empfänger in gleichem Miniaturgehäuse. Der Messbereich kann manuell mit einer Stellschraube stufenlos zwischen 45 und 300 mm eingestellt werden. Anwendung: Hochgenau, schnelle und sichere Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Zweifarbige LED-Indikatoren für Stabilität- und Ausgangsstatus 2 Transistorausgänge für Hell-Ein und Dunkel-Ein Eingelassene Metallbuchsen in beiden Montagebohrungen für stabile Befestigung mit M3 Schrauben Vergossenes Gehäuse für Staub- und Spritzwasserschutz.

Technische Daten:
Anschluss: Kabel 2 m Ansprechzeit: 0.5 ms Ausführung: Lichttaster Ausgang (Ampere): PNP/NPN-Transistor 50 mA Betriebsspannung: 12 - 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 8.2 mm Produktabmessung, Höhe: 21.6 mm Reichweite: 45 - 300 mm Schutzart: IP67 Sendertyp: Halbleiter-Laser rot Klasse 1 Typ: EX-L221-P Umgebungs-Temperatur: -10 - +55 °C

Hinweis:
Der sichtbare Strahl (Klasse 1) ist ungefährlich für das menschliche Auge, bei Betrachtung ohne optische Hilfsmittel (z.B. Lupe, Fernglas) gem. EN 60825-1. Zulassungen: FDA.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, lichtschranke ip67, exl221p, l221, panasonic, laserreflexionslichttaster, hellschaltend, dunkelschaltend, umschalter, hellein/dunkelein, v/dc, kompakte, laserlichtschranke, exl200, reichweite, helleindunkelein, laser, reflexions, hell, dunkel, lichtschranke, l200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.