Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI11 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2805563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 2-polig Kontaktart: 1 Schließer/1 Öffner Typ: DILA-XHI11
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 276421, eaton, dilaxhi11, powerware, dila, xhi11, 81158, 4015082764210, hilfsschuetze, hsbaustein, 2polig, hilfsschalterblock, schließer, öffner, steckbar, stück, moeller, hilfsschalterbaustein, 1s1ö, schwarz, weiß, schlieer, ffner, stck, baustein, polig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 6,72*
2 Tage
12
1
€ 4,98*
ab € 5,10*
€ 6,96*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 5,21*
€ 7,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,86*
€ 7,98*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,92*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
276740
ab € 22,14*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,19*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,11*
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,89*
Zubehör
Eaton
177628
ab € 25,95*
Zubehör
Eaton
290062
ab € 32,19*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,87*
Zubehör
Eaton
276414
ab € 24,06*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 22,25*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,79*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,39*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.