Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-DRL-W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz - Metallisch - Weiß (216944)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2830899
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216944
EAN/GTIN:
     4015082169442
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Drucktasten-Schalter
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Metallisch, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66, IP67, IP69
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  29,7 mm
Höhe  29,7 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Drucktasten-Schalter
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66, IP67, IP69
Breite:
29,7 mm
Höhe:
29,7 mm
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: 216944, eaton, m22drlw, powerware, leuchtdrucktaste, 3332, flachweissblanko, flach, weiss, blanko, stück, moeller, elektroschalter, drucktastenschalter, schwarz, metallisch, weiß, stck, drucktasten, schalter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,05*
€ 10,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,03*
€ 11,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 12,17*
2 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 12,33*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,17*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,70*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,42*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,42*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,49*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,84*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,60*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.