Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NHI21-PKZ0 - 9 mm - 67,3 mm - 94,6 mm - Weiß - -25 - 55 °C (072894)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2946426
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072894
EAN/GTIN:
     4015080728948
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  9 mm
Tiefe  67,3 mm
Höhe  94,6 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
Betriebstemperatur  25 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,5 kg
Breite:
9 mm
Tiefe:
67,3 mm
Höhe:
94,6 mm
Produktfarbe:
Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfsschalter 2s eaton, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, 072894, eaton, nhi21pkz0, powerware, nhi21, pkz0, 72894, hilfsschalter, normalhilfsschalter, 2s1ö, 212139, normal, v/dc, schließer, öffner, 2s+1ö, schraubanschluss, stück, moeller, weiß, schlieer, ffner, stck
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 8,90*
ab € 9,78*
€ 12,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,87*
€ 13,05*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 11,56*
€ 15,23*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 12,11*
€ 15,92*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 25,03*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,95*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,11*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,60*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,00*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,06*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,65*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,28*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,43*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,68*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,52*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,60*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,18*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.