Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216518 Zubehör für elektrische Schalter Wippe (216518)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-3611715
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216518
EAN/GTIN:
     4015082165185
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schaltaktor
Knebelschalter
Wahlschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Wippe
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Gehäusematerial  Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Wippe
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, Wippe, eaton wahltaster, schaltaktor, 216518, eaton, powerware, m22wrk/k10, m22wrkk10, wahltaster, wahltaste, 8618, stellfront, stell, front, 2stellungen, frontbefestigung, knebelgriff, komplettgeraet, frontring, kunststoff, knebel, schwarz, stück, moeller, zubehör, elektrische, schalter, wippe, stck
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,05*
€ 16,69*
1
€ 8,95*
ab € 13,83*
€ 18,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,30*
€ 18,81*
2 Tage
43
1
€ 6,40*
ab € 14,40*
€ 18,89*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,93*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,21*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,95*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,37*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,67*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,52*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,62*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.