Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-3-8216/E Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz - Metallisch (024609)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2753E-3611733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     024609
EAN/GTIN:
     4015080246091
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kippschalter
Anzahl der Pole  3P
Eingebaute Anzeige  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial  Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  48 mm
Höhe  48 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Kippschalter
Anzahl der Pole:
3P
Eingebaute Anzeige:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial:
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, eaton, 024609, t038216/e, 8216, t038216e, powerware, umschalter, 4419, stück, moeller, 3pol., pole, positionen, bündige, montage, elektroschalter, kippschalter, schwarz, metallisch, stck, 3pol, bndige
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,26*
€ 32,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,01*
€ 33,14*
€ 5,00*
ab € 26,03*
€ 34,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,57*
€ 35,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,98*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,11*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.