Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider Schneider Electric Zeitblock A 1,00-30,00S LADS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Schraubanschluss
Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Schraubanschluss
Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     2753E-3612328
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADS2
EAN/GTIN:
     3389110386103
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachlauf-Relais

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  44 mm
Tiefe  61 mm
Höhe  48 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
44 mm
Tiefe:
61 mm
Höhe:
48 mm
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, zeitrelais 1 s, lads2, schneider, zeitblock, electric, 1003000s, 291316, tesys, sek., verzög., telemecanique, gmbh, stück, verzg, stck, verzög
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 8,90*
ab € 36,46*
€ 46,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,10*
€ 48,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,03*
€ 57,01*
€ 5,46*
ab € 46,06*
€ 58,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,98*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.