Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 115-40200 Polyamid Schwarz 100Stück(e) Kabelbinder (REZ200-N66-BK-C1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3618497
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     REZ200-N66-BK-C1
EAN/GTIN:
     5022660115578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  20 cm
Breite  4,7 mm
Höhe  1,4 mm
  
Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  50
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
4,7 mm
Höhe:
1,4 mm
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
50
RoHS-Kompatibel:
Ja
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, hellermanntyton, kabelbinder, schwarz, 11540200, 40200, rez200n66bkc1, polyamid, 112304, rez200, 4.7mm, 135n, stück, rez200n66bk, hellermann, tyton, 100stück(e, 47mm, stck, 47x200, 100stcke, 7x200, 100stück
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22932*
€ 0,30932*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2104*
€ 0,313*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2354*
€ 0,3154*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24416*
€ 0,32416*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,36*
€ 51,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.