Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MB3A Weiß 100Stück(e) Kabelklammer (MB3A-PA66-NA-C1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, weiß, 100ST
Artikel-Nr.:
     2753E-3618500
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     MB3A-PA66-NA-C1
EAN/GTIN:
     5022660311727
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Polyamid
Schraubenlochdurchmesser  3,1 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm
Tiefe  19 mm
Höhe  3,8 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

GPSR

GPRS Hersteller  HellermannTyton GmbH
GPSR Anschrift  Großer Moorweg 45, Tornesch, 25436, Deutschland
GPSR E-Mail  info@HellermannTyton.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Material:
Polyamid
Schraubenlochdurchmesser:
3,1 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
3,8 mm
Produktfarbe:
Weiß
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel hellermann, 15128349, hellermanntyton, 28349, hellermann, weiß, mb3apa66wh, mb3apa66nac1, mb3a, pa66, mb3apa66wh(100, klebesockel, 19x19mm, gmbh, kabelbinderhalter, natur, polyamid, tyton, 100stück(e, kabelklammer, mb3apa66wh100, 100stcke, 100stück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,234*
€ 0,3085*
3 Tage
1400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2352*
€ 0,3086*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3503*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 38,14*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42837*
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2316*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3003*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 263,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,22*
Zubehör
WKK
110124971
ab € 0,0397*
Zubehör
WKK
110194971
ab € 0,0584*
Zubehör
WKK
11074971
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.