Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton KR8G5 Weiß 100Stück(e) Kabelklammer (KR 8-G5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3618555
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     KR 8-G5
EAN/GTIN:
     4031026122403
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Polyamid
Schraubenlochdurchmesser  6,5 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  14,5 mm
Tiefe  25 mm
Höhe  12 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Polyamid
Schraubenlochdurchmesser:
6,5 mm
Breite:
14,5 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
12 mm
Produktfarbe:
Weiß
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, hellermanntyton, 15124819, 24819, hellermann, natur, 210808, kr8g5pa66na(100, bef., sockel, 25x14.5mm, kabelbinderhalter, polyamid, stück, befestigungssockel, kr8g5n66na, tyton, kr8g5, weiß, 100stück(e, kabelklammer, kr8g5pa66na100, 25x145mm, stck, 100stcke, pa66, 25x14
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2299*
€ 0,2999*
2 Tage
4000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23304*
€ 0,30304*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2321*
€ 0,3077*
5 Tage
2000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2356*
€ 0,3102*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,71*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GR-Kabel
PV-966
ab € 0,2377*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
WKK
110126971
ab € 0,0519*
Zubehör
WKK
110297971
ab € 0,292*
Zubehör
WKK
110227971
ab € 0,1801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.