Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-15070 Schwarz 100Stück(e) Kabelklammer (ALU 7 C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3618559
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ALU 7 C
EAN/GTIN:
     4031026129099
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Produkttext

Neben der Rohrbefestigung (z. B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z. B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.

Hauptmerkmale

Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  168 mm
Verpackungshöhe  40 mm
Verpackungslänge  26,5 cm
Paketgewicht  372 g
  
Technische Details  
Maximaler Bündelungsdurchmesser  8
Material  Aluminium
Farbe  Ja
Dicke  3,7 mm
Schraubenlochdurchmesser  5,2 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  16,3 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verpackungsbreite:
168 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungslänge:
26,5 cm
Paketgewicht:
372 g
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
8
Material:
Aluminium
Farbe:
Ja
Dicke:
3,7 mm
Schraubenlochdurchmesser:
5,2 mm
Breite:
16,3 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer aluminium, 15070, 21115070, hellermann, hellermanntyton, alu7cal/crbk(100, bef., schelle, m.profil, natur/21115070, tyton, schwarz, 100stück(e, kabelklammer, alu7calcrbk100, mprofil, natur21115070, 100stcke, alu7c, profil, natur, 100stück
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6491*
€ 0,8291*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6596*
€ 0,856*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6686*
€ 0,8586*
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74081*
€ 0,95081*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 88,11*
€ 108,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.