Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungsschelle Alu7C NABK Alu.m.Profil 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     3461-40084294
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15070
EAN/GTIN:
     4031026129099
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung. Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen. Für zusätzlichen Schutz am Bündelgut, sind Schellen mit einem Chloroprenschutzprofil erhältlich. Darüber hinaus bietet das Profil eine elektrische Isolierung und minimiert Geräusche. Die Aluminiumschellen werden häufig im Wohnwagenbau, in der Verteidigungsindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer aluminium, ALU7C-AL/CR-BK (100), ALU7CALCRBK100, 21115070, 211-15070, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, ALU-P Schelle mit/ohne Chloroprenschutzprofil, Abdeckungen, Alu, Alu-Schelle, Aluminiumschellen ALU-P-Serie, Befestigungsschelle, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Schelle, Snapper, Tyton, alu-p-clip mit/ohne chloropren-schutzprofil, befestigungsschellen, befestigungsschellen aluminium, dämpfung, hitze, isolierung, schellen, 0427038, 427038
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6491*
€ 0,8091*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6596*
€ 0,836*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6686*
€ 0,8386*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74081*
€ 0,92081*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7515*
€ 0,9515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7196*
€ 0,85632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.