Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70360 Kabel-Organizer Kabelhalter Flur Schwarz 1 Stück(e) (70360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753E-4474896
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70360
EAN/GTIN:
     4040849703607
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelhalter
Zweck  Flur
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Länge (m)  1 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Kabelhalter
Zweck:
Flur
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Breite:
20 mm
Länge (m):
1 m
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder, goobay kabelbinder, 70360, goobay, wentronic, kabelmanagement, klettverschlussrolle, kabelorganizer, kabelhalter, flur, schwarz, stück(e, stcke, klettverschluss, rolle, kabel, organizer, stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2908
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 3,08*
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,09*
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,49*
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,25*
€ 44,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
70362
ab € 1,91*
Zubehör
Goobay
70373
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
70398
ab € 1,98*
Zubehör
Goobay
70431
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
70684
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.