Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz - Grün - Silber - Gelb (RB-STROMPI3BAT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Joy-iT RB-STROMPI3BAT Zubehör für Entwicklungsplatinen Batterieblock Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753E-4917501
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-STROMPI3BAT
EAN/GTIN:
     4250236816616
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Batterieblock
Kompatibilität  StromPi
Produktfarbe  Schwarz, Grün, Silber, Gelb
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  56 mm
Höhe  20 mm
Gewicht  52 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterieblock
Kompatibilität:
StromPi
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Silber, Gelb
Breite:
65 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rbstrompi3bat, strompi3bat, joyit, raspberry, strom, batterypack, life, akku, zubehör, entwicklungsplatinen, batterieblock, schwarz, grün, silber, gelb, zubehr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 34,72*
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 34,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,86*
€ 43,61*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 33,41*
€ 44,27*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 64,81*
€ 82,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.