Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Eaton Electric GmbH Leistungsschalter 3p Anlagen/Kabelschu NZMB1-A40 (259075)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-5130831
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
259075
EAN/GTIN:
4015082590758
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Hauptmerkmale
Leistung
Nennstrom
40 A
Nennspannung
440 V
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Art der Auslösung
TM
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60947
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
84,5 mm
Höhe
145 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
440 V
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Art der Auslösung:
TM
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
IEC/EN 60947
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Breite:
90 mm
Tiefe:
84,5 mm
Höhe:
145 mm
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
,
Möller-Leistungsschalter
,
Lasttrenner
,
Lasttrennschalter
,
Leistungsschalter
,
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Trennschalter
,
leistungsschalter 3 polig eaton
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
,
259075
,
eaton
,
nzmb1a40
,
powerware
,
nzmb1
,
154631
,
3panlagenkabelschu
,
anlagen
,
kabelschu
,
stück
,
moeller
,
electric
,
gmbh
,
anlagen/kabelschu
,
stck
,
anlagenkabelschu
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,97*
€ 192,71*
Lager 9655
5 Tage
22
€ 8,90*
ab € 172,10*
€ 198,41*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,35*
€ 200,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,03*
€ 210,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 201,28*
€ 232,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller NZM1-XTVDVR
Moeller
260178
ab € 51,84*
Zubehör
065958 - ZFS63-NZM7
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
100667 - NZM1-XTVDV-60-NA
Eaton
100667
ab € 50,49*
Zubehör
100675 - NZM1-XTVDV-0-NA
Eaton
100675
ab € 50,71*
Zubehör
100679 - NZM1-XTVDVR-0-NA
Eaton
100679
ab € 54,99*
Zubehör
100780 - NZM1-XKSFA
Eaton
100780
ab € 7,43*
Zubehör
104603 - NZM1-XFI30R
Eaton
104603
ab € 365,28*
Zubehör
104605 - NZM1-XFIR
Eaton
104605
ab € 653,14*
Zubehör
104609 - NZM1-XFI30U
Eaton
104609
ab € 372,18*
Zubehör
104646 - NZM1-XCI43/2-TVDVR
Eaton
104646
ab € 255,39*
Zubehör
107247 - NZM2-XRAV
Eaton
107247
ab € 110,55*
Zubehör
109777 - NZM1-XSVS
Eaton
109777
ab € 102,72*
Zubehör
119862 - NZM1-XKP
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
138538 - MCCB1-63/I23E-150
Eaton
138538
ab € 110,04*
Zubehör
138539 - MCCB1-125/I43E-150
Eaton
138539
ab € 129,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen