Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-15431/Z Elektroschalter Kippschalter 1P Schwarz - Weiß (029364)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5132408
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029364
EAN/GTIN:
     4015080293644
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kippschalter
Anzahl der Pole  1P
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  48 mm
Höhe  48 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kippschalter
Anzahl der Pole:
1P
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
25 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, nockenschalter 20 a eaton, hebelschalter, eaton hebelschalter, 029364, eaton, t0115431/z, powerware, 15431, t0115431z, steuerschalter, 1pol., hand, auto, 158376, 1pol, stück, moeller, umschalter, elektroschalter, kippschalter, schwarz, weiß, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,62*
€ 22,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,67*
€ 23,60*
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 24,02*
€ 5,00*
ab € 18,52*
€ 24,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 41,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,11*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.