Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM150-XHI31 Hilfskontakt (277949)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Artikel-Nr.:
     2753E-5132459
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277949
EAN/GTIN:
     4015082779498
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 277949, eaton, dilm150xhi31, powerware, dilm150, xhi31, hilfsschalterbaustein, 3s1ö, 158499, hilfsschalter, baustein, 3s+1ö, aufbau, stück, moeller, hilfskontakt, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 7,48*
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 6,73*
€ 9,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,50*
€ 11,66*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 10,59*
€ 14,46*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,45*
€ 34,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,87*
Zubehör
Eaton
277763
ab € 96,06*
Zubehör
Eaton
277896
ab € 142,32*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 239,05*
Zubehör
Eaton
109869 DILMP63(RDC24)
ab € 191,28*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 120,77*
Zubehör
Eaton
239478 DILM95(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 265,64*
Zubehör
Eaton
109898 DILMP80(RDC24)
ab € 244,27*
Zubehör
Eaton
239406 DILM80(24V50/60HZ)
ab € 208,90*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 149,39*
Zubehör
Eaton
239418 DILM80(RDC130)
ab € 299,76*
Zubehör
Eaton
239483 DILM95(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 282,07*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 170,17*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 170,24*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 145,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.