Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric GmbH Leistungsschalter 3p Anlagen/Kabelschu NZMB1-A12 (259080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5149936
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259080
EAN/GTIN:
     4015082590802
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  125 A
Nennspannung  440 V
  
Merkmale  
Schaltleistung  30000 A
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  3
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Zertifizierung  IEC/EN 60947
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  84,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1074,0 kg
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
440 V
Schaltleistung:
30000 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zertifizierung:
IEC/EN 60947
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Breite:
90 mm
Tiefe:
84,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 259080, eaton, nzmb1a12, 22281, powerware, nzmb1, stück, moeller, electric, gmbh, anlagen/kabelschu, stck, 3panlagenkabelschu, anlagenkabelschu, anlagen, kabelschu
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
2
€ 8,90*
ab € 170,18*
€ 195,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,63*
€ 344,48*
Frei Haus
ab € 306,43*
€ 349,91*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 360,06*
€ 397,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 543,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,75*
€ 647,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,50*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 665,45*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,31*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,03*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,02*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 111,01*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,78*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,81*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,93*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 138,57*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.