Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Eaton 281191 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke (281191)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-5154244
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
281191
EAN/GTIN:
4015082811914
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klemmen Querverbinder
Hauptmerkmale
Merkmale
Typ
Steckbare Brücke
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
25 - 60 °C
Kompatibilität
DILM17 - DILM32, DILMF8 - DILMF32
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Steckbare Brücke
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Kompatibilität:
DILM17 - DILM32, DILMF8 - DILMF32
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Elektromechanik
Weitere Suchbegriffe:
Steckbrücke
,
eaton hilfskontakt
,
klemmen querverbinder
,
281191
,
eaton
,
powerware
,
sternpunktbrücke
,
dilm32xs1
,
sternpunktbrcke
,
dilm32
,
dilm17..32
,
236986
,
dilm1732
,
dilm17
,
stück
,
moeller
,
klemmenblockzubehör
,
steckbare
,
brücke
,
stck
,
klemmenblockzubehr
,
brcke
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,67*
€ 2,22*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 2,76*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,99*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 3,05*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,25*
€ 21,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leistungsschütz 2S/1Ö 15kW/400V,AC DILM32-21(RDC24)
Eaton
277338
ab € 148,60*
Zubehör
Leistungsschütz 2S/1Ö 15kW/400V,AC DILM32-21(RDC24)
Eaton
277338
ab € 155,34*
Zubehör
Leistungsschütz 2S1Ö 7,5kW/400V,DC DILM17-21(RDC24)
Eaton
277082
ab € 94,01*
Zubehör
Leistungsschütz 2S1Ö 7,5kW/400V,DC DILM17-21(RDC24)
Eaton
277082
ab € 98,43*
Zubehör
Leistungsschütz 3S2Ö 11kW/400V,AC DILM25-32(RDC24)
Eaton
277242
ab € 113,64*
Zubehör
Leistungsschütz 3S2Ö 11kW/400V,AC DILM25-32(RDC24)
Eaton
277242
ab € 119,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen