Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM150-XHI40 Hilfskontakt (277948)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5162290
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277948
EAN/GTIN:
     4015082779481
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 277948, eaton, dilm150xhi40, powerware, dilm150, xhi40, hilfsschalterbaustein, 4polig, 263014, polig, stück, moeller, hilfskontakt, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 13,32*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 13,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,88*
€ 13,92*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 15,06*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277763
ab € 96,06*
Zubehör
Eaton
277896
ab € 142,32*
Zubehör
Eaton
278039 DILMC65(RDC24)
ab € 239,05*
Zubehör
Eaton
109869 DILMP63(RDC24)
ab € 191,28*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 120,77*
Zubehör
Eaton
109898 DILMP80(RDC24)
ab € 244,27*
Zubehör
Eaton
277782 DILM40(RDC130)
ab € 149,39*
Zubehör
Eaton
239418 DILM80(RDC130)
ab € 299,76*
Zubehör
Eaton
277892 DILM65(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 170,17*
Zubehör
Eaton
277900 DILM65(110V50/60HZ)
ab € 170,24*
Zubehör
Eaton
277979 DILMC40(RDC24)
ab € 145,23*
Zubehör
Eaton
107015 DILM170(RAC500)
ab € 499,04*
Zubehör
Eaton
109197 DILM72(24V50/60HZ)
ab € 194,36*
Zubehör
Eaton
109195 DILM72(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 194,34*
Zubehör
Eaton
277995 DILMC50(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 121,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.