Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM150-XHI13 Hilfskontakt (277951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5174062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277951
EAN/GTIN:
     4015082779511
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 3 öffner 1 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 277951, eaton, dilm150xhi13, powerware, dilm150, xhi13, hilfsschalterbaustein, 301279, 1s+3ö, aufbau, stück, moeller, hilfskontakt, stck, hilfsschalter, baustein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 13,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,88*
€ 13,91*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,92*
€ 15,07*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,38*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,08*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,87*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 204,33*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 253,01*
Zubehör
Eaton
109914 DILMP160(RAC24)
ab € 366,89*
Zubehör
Eaton
109923 DILMP200(RAC120)
ab € 468,74*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 194,10*
Zubehör
Eaton
104459 DILMF40(RAC48)
ab € 184,25*
Zubehör
Eaton
104462 DILMF50(RAC24)
ab € 214,06*
Zubehör
Eaton
104467 DILMF65(RAC48)
ab € 270,15*
Zubehör
Eaton
104464 DILMF50(RAC120)
ab € 213,18*
Zubehör
Eaton
109848 DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 156,03*
Zubehör
Eaton
109882 DILMP80(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 215,64*
Zubehör
Eaton
109883 DILMP80(230V50/60HZ)
ab € 199,66*
Zubehör
Eaton
104458 DILMF40(RAC24)
ab € 183,54*
Zubehör
Eaton
109904 DILMP125(RAC24)
ab € 310,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.