Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-3-8451/I1 Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz - Weiß (207133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5205287
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207133
EAN/GTIN:
     4015082071332
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kippschalter
Anzahl der Pole  3P
Eingebautes Display  Nein
Gehäusematerial  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  122 mm
Höhe  137 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Kippschalter
Anzahl der Pole:
3P
Eingebautes Display:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Breite:
80 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
137 mm
Betriebstemperatur:
25 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Hebelschalter, Kippschalter, Lastumschalter, Nockenschalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, hauptschalter eaton, 207133, eaton, t038451/i1, powerware, 8451, t038451i1, polumschalter, 4019, 20a65kw, umschalter, stück, moeller, elektroschalter, kippschalter, schwarz, weiß, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,63*
€ 44,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,14*
€ 47,09*
€ 5,00*
ab € 38,04*
€ 49,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 50,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,80*
€ 69,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,51*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,45*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,17*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,21*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,27*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,01*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,67*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.