Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.1/2-PKZ0 (044945)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON B3.1/2-PKZ0 044945 Drehstromschienenblock f.2
EATON B3.1/2-PKZ0 044945 Drehstromschienenblock f.2
Artikel-Nr.:
     2753E-5248591
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044945
EAN/GTIN:
     4015080449454
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl der Pole  3P
Produktfarbe  Schwarz
Nennstrom  63 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl der Pole:
3P
Produktfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
63 A
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 044945, eaton, drehstromschienenblock, b3.1/2pkz0, powerware, b312pkz0, pkz0, 11900, stück, moeller, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,12*
€ 9,95*
2 Tage
88
1
€ 6,40*
ab € 7,69*
€ 10,73*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,84*
€ 11,10*
10
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 11,22*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,62*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,11*
Zubehör
Eaton
156398
ab € 91,17*
Zubehör
Eaton
265335
ab € 44,05*
Zubehör
Eaton
265337
ab € 49,03*
Zubehör
Eaton
265342
ab € 58,45*
Zubehör
Eaton
278475
ab € 36,32*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,61*
Zubehör
Eaton
199184
ab € 47,32*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,85*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,27*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 87,16*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,13*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,38*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 62,39*
Zubehör
Eaton
265330 PKZM0-0,16/AK
ab € 42,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.